品番 : EA758SK-1
品名 : 0.6-2.0m 点検ライト/伸縮柄(防水型)
人が直接入れない場所等の点検に
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | G10-2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 下水管の埋没・内部点検や高所の点検 | ポール長 | 600~2000mm |
| 重量 | 600g | 段数 | 6段 |
| 材質 | ポール:グラスファイバー ライト:ABS樹脂 |
ライトサイズ | 143×36㎜ |
| ライト重量 | 145g | 光源 | 暖色LED |
| 防水防塵性能 | IP68 | 明るさ | 最大100ルーメン |
| バッテリー | リチウムイオン(3.7V/2600mAh) | ランプ寿命 | 約36000時間 |
| 色温度 | 3000K(暖色光) | 点灯時間 | 明るさ弱:約60時間(10ルーメン) 明るさレベル強:約8時間(100ルーメン) 赤色灯:約15時間 赤色灯点滅:約31時間 赤色灯SOS:約31時間 ※点灯時間はバッテリーの充電状態や劣化状態により 異なります。 |
| 充電時間 | 約5時間(出力5V/1Aのアダプター使用時) ※充電時間はバッテリーの充電状態や劣化状態により 異なります。 |
最大入力電流 | 0.8A |
| 最大出力電流 | 1.2A | 動作温度 | 充電時:0~40℃ 使用時:-10~+50℃ 待機時:-10~+30℃ |
| 付属品 | ケース・USB充電ケーブル | ||
| LEDライトのUSBポートからスマートフォンやタブレットなどのモバイル機器を充電する事が可能です。 ※一部のモバイル機器に充電できない場合があります。 |
|||
| LEDライトへ充電する際はMicroUSBポート側に差し込んでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 12:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0205ページ | ||||
