詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SK-14

品名 : 1.3~4.0m 点検ライト/下水管用

仕様

メーカー 宣真工業 型番 G200-4
ポール長 1,300~4,000mm 重量 1kg(電池含)
段数 4段 光源 白色LED
材質 ポール:グラスファイバー
ポール継箇所:ゴム
防水 IP68
使用電池 単3電池×4本(付属) 明るさ 200ルーメン
電池寿命 約8時間 ライトサイズ φ40×165mm
付属品 ケース
散光
水深25m防水仕様
追加説明
カタログ価格

21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 15:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0205ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top