品番 : EA758TA-12
品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | LE-P281D |
|---|---|---|---|
| 使用電池 | 単3×2本(別売) | 光源 | 白色高輝度LED |
| 点灯モード | 強、弱 | 明るさ | 強:280ルーメン 弱:50ルーメン |
| 電池寿命 | 強:3.5時間 弱:8時間 |
照射距離 | 強:105m |
| 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) | サイズ | φ25×156mm |
| 重量 | 74g(本体) | 材質 | 本体:アルミ合金、シリコン、ABS、PC クリップ:SUS |
| 防水性能 | IPX4 | 落下強度 | 2m |
| ペンタイプで280lmの大光量ライト | |||
| ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ | |||
| 2段階テールスイッチ | |||
| 移動中や保管中の誤点灯を防止する形状のテールスイッチ | |||
| 照射角調整・フォーカスコントロールタイプ スポット⇔ワイドを無段階で調整可能 |
|||
| 電池残量警告機能付き | |||
| ストラップ穴付き | |||
| クリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/12 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2035ページ | ||||
代替品
![]() |
|

