詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758TA-13

品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 LE-P151D
使用電池 単3×2本(別売) 光源 白色高輝度LED
点灯モード 強、弱 明るさ 強:150ルーメン
弱:50ルーメン
電池寿命 強:4.5時間
弱:8時間
照射距離 強:65m
照射パターン フォーカス(スポット⇔ワイド) サイズ φ25×156mm
重量 73g(本体) 材質 本体:アルミ合金、シリコン、ABS、PC
クリップ:SUS
防水性能 IPX4 落下強度 2m
ペンタイプで150lmの大光量ライト
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ
2段階テールスイッチ
移動中や保管中の誤点灯を防止する形状のテールスイッチ
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能
電池残量警告機能付き
ストラップ穴付き
クリップ付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,310 (税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/09/17 21:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2035ページ

代替品

EA758RY-32
  • 品番

    EA758RY-32

  • コメント

    明るさ:450LM

ウェブカタログ画像
  • 2段階テールスイッチ付き
  • 使用電池
  • 電池残量警告付
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 照射パターン

商品動画

LEDハンドライトシリーズ LEDハンドライトシリーズ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top