詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758TA-21

品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 LE-H351D
使用電池 単4×3本(別売) 光源 白色高輝度LED
明るさ 強:350ルーメン
弱:50ルーメン
電池寿命 強:5時間
弱:12時間
照射距離 強:115m(集光時) 照射パターン フォーカス(スポット⇔ワイド)
サイズ φ36×130mm 重量 141g(本体)
材質 本体:アルミ合金、シリコン、ABS、PC 防水性能 IPX4
落下強度 2m
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ
2段階テールスイッチ
移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能
電池残量警告機能付き
安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/12 11:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2034ページ

代替品

EA758RY-44
  • 品番

    EA758RY-44

  • コメント

    単4x4本/明るさ:650LM

ウェブカタログ画像
  • 2段階テールスイッチ付き
  • 電池寿命
  • 使用電池
  • 照射距離
  • 明るさ
  • 照射パターン

商品動画

LEDハンドライトシリーズ LEDハンドライトシリーズ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top