詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758TJ-51

品名 : DC3.7V/2900mAh 交換用バッテリー(Tajima)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 LE-ZP3729C
電池容量 2900mAh 充電時間 約6時間
重量 70g 材質 本体:リチウムイオン
付属品 USB Type-Cケーブル、防水リング(予備)、ダミーキャップ(保管用)
リチウムイオン充電池
Type-C USB採用、一つのポートで放電が可能です。
付属のUSBケーブルを使って、パソコンやモバイルバッテリーからも充電が可能です。
※3.7V出力のため、スマートフォンなどの充電にはお使いいただけません。
※充電する時はACアダプターPU2が必要となります。
※適合本体は下記のその他関連商品をご確認ください。
追加説明
カタログ価格

4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 18:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2047ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属品:USB Type-Cケーブル

商品動画

風雅・ヘッドライトUシリーズ共通充電池 風雅・ヘッドライトUシリーズ共通充電池

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top