詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758TL-12

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 LE-F351D-GA
使用電池 単3×3本(別売) 光源 白色高輝度LED
照射パターン ノーマルビーム(固定) 照射距離 109m
明るさ 強:350ルーメン
中:150ルーメン
弱:15ルーメン
電池寿命 強:9時間
中:20時間
弱:65時間
サイズ 38×87×53(H)mm 重量 100g
防水性能 IPX4 落下強度 2m
材質 本体:ABS、PC
電池ボックス:ABS+PC
ヘッドバンド:縫製ゴム
ヘルメットクリップ:PA6
カラー メタリック
付属品 ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2
長距離も照射可能なハイパワーヘッドライト
中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射
目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用
手袋をしたまま簡単に開閉、外部電池ボックス採用
上下可動ヘッドで、最適な位置にライト調整可能
作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付き
頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付き
電池残量警告付き
フリッカー対策済
ANSI FL1基準 BASICモデル
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/14 17:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2047ページ
ウェブカタログ画像
  • 中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射
  • 電源を入れると暗いモードから順に点灯する目と電池に優しいロースタートスイッチ採用\n※画像は代表画像です。
  • 手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス
  • 光の向きを調整可能な上下可動ヘッド
  • ※電池は別売です
  • 作業中のヘッドバンドのズレを防ぐヘルメットクリップ付き
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 照射パターン
  • 使用電池

商品動画

LEDヘッドライトBASICモデル 乾電池式 LEDヘッドライトBASICモデル 乾電池式

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top