品番 : EA758TL-14
品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | LE-F501D |
|---|---|---|---|
| 使用電池 | 単3×3本(別売) | 光源 | 白色高輝度LED |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射距離 | 118m |
| 明るさ | 強:500ルーメン 中:250ルーメン 弱:50ルーメン |
電池寿命 | 強:6時間 中:10時間 弱:25時間 |
| サイズ | 38×87×55(H)mm | 重量 | 100g |
| 防水性能 | IPX4 | 落下強度 | 2m |
| 材質 | 本体:ABS、PC、ナイロン 電池ボックス:ABS、PC ヘッドバンド:縫製ゴム ヘルメットクリップ:PA6 |
付属品 | ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド |
| フリッカー対策済 | |||
| 中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射 | |||
| 目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用 | |||
| 手袋をしたまま簡単に開閉、外部電池ボックス採用 | |||
| 上下可動ヘッドで、最適な位置にライト調整可能 | |||
| 作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付き | |||
| 頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付き | |||
| 電池残量警告付き | |||
| フリッカー対策済 | |||
| ANSI FL1基準 BASICモデル | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,180 円(税抜)/ 5,698 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/14 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2047ページ | ||||
