品番 : EA758TL-2
品名 : [単3x1本] ヘッドライト/LED
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | LE-M121D |
|---|---|---|---|
| 使用電池 | 単3×1本(別売) | 光源 | 白色高輝度LED |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射距離 | 60m |
| 明るさ | 強:120ルーメン 中:50ルーメン 弱:15ルーメン |
電池寿命 | 強:4時間 中:6時間 弱:8時間 |
| サイズ | 51.5×71×35(H)mm | 重量 | 43g |
| 防水性能 | IPX4 | 落下強度 | 2m |
| 材質 | 本体:ABS、PC、シリコン ヘッドバンド:縫製ゴム ヘルメットクリップ:PA6 リアバックル:ABS |
付属品 | オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、リアバックル、ヘルメットクリップ×4 |
| 電源一体型ヘッドライト | |||
| 3モード切替(ロー/ミドル/ハイ) | |||
| 中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射 | |||
| 目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用 | |||
| 強力マグネット付で、ワークライトにマルチ利用可能 | |||
| 回転&スライド脱着構造で、ハンドライトにも利用可能 | |||
| 上下可動ヘッドで、最適な位置にライト調整可能 | |||
| 電池の液漏れを防ぐロックアウト機構搭載ので、長期保管も安心 | |||
| 頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付き | |||
| ヘッドバンドを固定するクリップ付き | |||
| 電池残量警告付き | |||
| フリッカー対策済 | |||
| ANSI FL1基準 BASICモデル | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/27 00:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2046ページ | ||||
