詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758VE-10A

品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 2370B
使用電池 単3×2本(付属) 照射モード 強(白)、弱(白)、点滅(白)、赤、緑
照射パターン ノーマルビーム(固定) 明るさ 強:358ルーメン
弱:35ルーメン
連続点灯時間 強:約2時間
弱:約11時間
照射距離 強:190m
弱:57m
光源 白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)
※LED球に替球はありません。
サイズ φ31×163mm
重量 184g(電池含む) 材質 本体:アルミ合金
オーリング:EPDM
レンズ:ポリカーボネート
防水性能 IPX7
ヘッド部分のダイヤルを回して、白色、赤色、緑色に切替可能
白色LEDのみ明るさ強弱パターン切替可能
照射角固定・ノーマル照射タイプ
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル
航空機にも使用されるアルミニウム合金製なので頑丈です。
ハイカーボンスチール製クリップ付き
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
アイコン
カタログ価格

14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/12 11:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2035ページ
ウェブカタログ画像
  • 照射モード:白(強)
  • 照射モード:白(弱)
  • 照射モード:赤
  • 照射モード:緑
  • ライト部
  • 照射パターン
  • 点滅機能付き
  • 使用電池
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top