品番 : EA758VE-8
品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(黒)
仕様
| メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 2360 |
|---|---|---|---|
| 使用電池 | 単3電池×2本(付属) | 照射モード | 強、弱、点滅 |
| 明るさ | 強:375ルーメン、弱:29ルーメン | 照射距離 | 強:192m、弱:53m |
| 連続点灯時間 | 強:約2時間30分、弱:約13時間 | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 光源 | LED球 | サイズ | φ26×157mm |
| 重量 | 153g(電池含) | 材質 | 本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート |
| 防水性能 | IPX8(水深1m) | ||
| プッシュスイッチ式 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| アルミボディ | |||
| 照射モード(4パターン)の切り替えが可能 | |||
| グリップは防滑加工 | |||
| 取り外し可能クリップ付 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
●二次電池はご使用できません。(10/1/12 1001) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/08/11 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2035ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
