品番 : EA758WB-19
品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED(高演色/蓄光)
仕様
| メーカー | PELICAN PRODUCTS | 型番 | 2750CC |
|---|---|---|---|
| 使用電池 | 単4×3本(付属) | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 照射モード | 強、弱、点滅 | 明るさ | 強:183ルーメン 弱:50ルーメン |
| 連続点灯時間 | 強:2.5時間 弱:11時間 |
照射距離 | 強:63m 弱:31m |
| 光源 | LED球1灯(コレクトカラー)、赤色LED球1灯 | サイズ | 57×38×45(H)mm |
| 重量 | 96g(電池含む) | 耐衝撃性 | 1m |
| 防水性能 | IPX4 | ベルト幅 | 25mm |
| カラー | 蓄光 | 付属品 | バンドレスアダプター |
| 備考 | コレクトカラーとは:高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。 | ||
| 付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。 | |||
| ヘッド角度調整可能(約40°) | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,290 円(税抜)/ 9,119 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/14 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2044ページ | ||||
