詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758WE-43

品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/蓄光)

ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 3315PL
使用電池 単3×3本(付属) 光源 LED球
明るさ 160ルーメン(固定) 連続点灯時間 19時間
照射距離 144m 照射パターン ノーマルビーム(固定)
サイズ φ42×156mm 重量 176g(電池含)
材質 本体:フォトルミネッセンスポリカーボネート
オーリング:EPDM
レンズ:ポリカーボネート
クリップ:ナイロン
防塵・防水性能 IP67
防爆構造規格 ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1 付属品 ストラップ・クリップ
カラー 蓄光
暗闇で光るボディ
防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0171ページ 2041ページ
ウェブカタログ画像
  • クリップ取付時
  • 圧力開放バルブ
  • 使用電池
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 照射パターン
  • ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top