詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758WE-46

品名 : [単4x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 1975
使用電池 単4×2本(付属) 明るさ 117ルーメン(固定)
連続点灯時間 2.25時間 照射距離 24m
照射パターン ノーマルビーム(固定) サイズ φ17×146mm
重量 54g(電池含) 材質 本体:ABS
オーリング:NBR
レンズ:ポリカーボネート
防塵・防水性能 IP68 付属品 ヘルメットライトホルダー
防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,680 円(税抜)/ 7,348 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0171ページ 2041ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用電池
  • 電池寿命
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 照射パターン
  • ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top