品番 : EA758WE-51
品名 : [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED
仕様
| メーカー | PELICAN PRODUCTS | 型番 | 7110 |
|---|---|---|---|
| 使用電池 | 単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売) |
照射モード | 強、中、弱、点滅 |
| 明るさ | ●アルカリ電池(単3形) 強:229ルーメン、中:98ルーメン、弱:17ルーメン ●リチウム電池(単3形) 強:290ルーメン、中:118ルーメン、弱:18ルーメン ●CR123A 強:445ルーメン、中:214ルーメン、弱:23ルーメン |
連続点灯時間 | ●アルカリ電池(単3形) 強:0.5時間、中:1.25時間、弱:11時間 ●リチウム電池(単3形) 強:0.5時間、中:1.5時間、弱:10時間 ●CR123A 強:1時間、中:1.5時間、弱:13時間 |
| 照射距離 | ●アルカリ電池(単3形) 強:112m、中:73m、弱:29m ●リチウム電池(単3形) 強:123m、中:75m、弱:30m ●CR123A 強:93m、中:62m、弱:20m |
照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| サイズ | φ27×118mm | 重量 | 116g(電池含) |
| 材質 | 本体:アルミ合金 オーリング:NBR レンズ:ARコーティングガラス |
防水性能 | IPX8(水深1m) |
| 付属品 | CR123A用スペーサー | ||
| 単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。 | |||
| 常時バッテリー残量表示 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/01 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2035ページ | ||||
