詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758WE-61

品名 : [単3x1本] フラッシュライト/LED(防水)

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 2350
使用電池 単3×1本(付属) 照射モード 強・弱・点滅
明るさ 強:178ルーメン、弱:15ルーメン 連続点灯時間 強:2.25時間、弱:21時間
照射パターン ノーマルビーム(固定) 照射距離 強:130m
弱:37m
材質 本体:アルミ合金
オーリング:EPDM
レンズ:ポリカーボネート
サイズ φ27×107mm
重量 96g(電池含) 防水性能 IPX7
取り外し可能なポケットクリップ付
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,280 (税抜)/ 10,208 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/07/04 12:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2083ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • ランプの用語集
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 点滅機能付
  • 使用電池
  • 照射パターン
  • 電池寿命

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top