品番 : EA758WE-64
品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)
自動輝度調整センサー付。周囲の明るさや距離に応じて自動で明るさを調整します
仕様
| メーカー | PELICAN PRODUCTS | 型番 | 3345 |
|---|---|---|---|
| 使用電池 | 単3×3本(別売) | カラー | イエロー |
| 明るさ | ノーマル:219ルーメン ワイド:117ルーメン 同時照射:280ルーメン |
照射距離 | ノーマル:137m ワイド:16m 同時照射:126m |
| 電池寿命(時間) | ノーマル:12 ワイド:14 同時照射:7 |
照射パターン | ツインビーム(2方向) |
| 光源 | 白色LED球1灯 | サイズ | φ47×184mm |
| 重量 | 213g(電池含む) | 材質 | 本体・クリップ:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネート |
| 防水性能 | IPX7 | ||
| 前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます | |||
| クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。 | |||
| バッテリー残量表示付 | |||
| ストラップ付 | |||
| IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。) | |||
| ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia | |||
| 照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。 異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/24 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0171ページ 2041ページ | ||||
