品番 : EA758WG-11
品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)
仕様
| メーカー | PELICAN PRODUCTS | 型番 | 034150-0302-245 |
|---|---|---|---|
| 使用電池 | 単3×3本(別売) | 明るさ | ノーマル:186ルーメン ワイド:177ルーメン 同時照射:336ルーメン |
| 電池寿命(時間) | ノーマル:14 ワイド:15 同時照射:6 |
照射距離 | ノーマル:135m ワイド:37m 同時照射:133m |
| 照射パターン | ツインビーム(前方) | サイズ | 56×40×189(H)mm |
| 光源 | 白色LED球 | 重量 | 272g(電池含) |
| 材質 | 本体・クリップ:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネート |
防水性能 | IPX8 |
| カラー | イエロー | ||
| ヘッド角度調整可能(90°) | |||
| マグネットクリップ、ストラップ付 | |||
| スイッチを3秒長押しすると点滅モードになります。 | |||
| バッテリー残量表示 | |||
| IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。) | |||
| ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia | |||
| 照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。 照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0171ページ 2041ページ | ||||
