詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758WR-11B

品名 : [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)

耐衝撃性、耐食性、耐寒性、耐水性に優れています

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 2410C
使用電池 単3電池×4本(付属) 照射パターン ノーマルビーム(固定)
光源 LED球 明るさ 183ルーメン(固定)
連続点灯時間 5.75時間 照射距離 184m
サイズ φ45×178mm 重量 207g(電池含)
材質 本体:特殊樹脂
レンズ:ポリカーボネート
防水性能 IPX7
カラー イエロー
ストラップ付
UL規格、IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia/InMetro
●IECEx(IEC防爆電気機器規格適合試験制度)
共通の防爆規格、適合証明書、適合マークを加盟各国が国際的規模で認める制度を導入することにより、一定レベルの安全性を確保し、各国の多重検定を極力排除し国際間の流通を促進しようというものです。
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/23 11:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0171ページ 2041ページ
ウェブカタログ画像
  • 照射パターン
  • 使用電池
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top