詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758WR-21

品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光)

蓄光ボディで暗い場所でも視認性抜群です

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 3310PL
使用電池 単3×3本(付属) 照射パターン ノーマルビーム(固定)
照射モード 強、弱、点滅 明るさ 強:378ルーメン、弱:39ルーメン
連続点灯時間 8時間(強)、202時間(弱) 照射距離 196m(強)、62m(弱)
サイズ φ40×156mm 重量 176g(電池含)
材質 本体・レンズ:ポリカーボネート 防水性能 IPX8(水深1m)
蓄光ボディで暗い場所でも視認性抜群です。
取り外し可能なベルトクリップ付き
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/29 03:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2035ページ
ウェブカタログ画像
  • ベルトクリップは取り外し可能
  • ベルトクリップ付き
  • 照射パターン
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 使用電池
  • 点滅機能付

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top