品番 : EA758XA-159B
品名 : 20形/ 580mm 直管形LEDランプ(昼光色/10本入)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | LDF20D/8/10/2 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10本 | 種別 | 20形 |
| 全光束(lm) | 1,260 | 全長(mm) | 580 |
| 光源 | LED | 光源色 | 昼光色 |
| 消費電力 | 7.6W | 定格電圧 | 100V |
| 口金 | G13 | 定格寿命 | 40,000時間 |
| 周波数 | 50/60Hz | 色温度 | 6,500K |
| 演色性 | Ra80 | 付属品 | ダミースターターE型 (口金:E17) |
| 省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ | |||
| グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 | |||
| 調光機能無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/02 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XA-157B 10形/ 330mm 直管形LEDランプ(昼光色/10本入) |
| EA758XA-158B 15形/ 436mm 直管形LEDランプ(昼光色/10本入) |
| EA758XA-159B 20形/ 580mm 直管形LEDランプ(昼光色/10本入) |
| EA758XA-160B 40形/1198mm 直管形LEDランプ(昼光色/10本入) |
