品番 : EA758XA-221
品名 : 40形/1198mm 直管形LEDランプ(昼光色/30本入)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | LDF40D/13/23/3 |
|---|---|---|---|
| 種別 | 40形 | 全光束 | 2300lm |
| 消費電力 | 13.9W | 電源 | AC100-240V(50/60Hz) |
| 定格電流 | 135-325mA | 全長 | 1198mm |
| 口金 | G13 | 光源 | LED |
| 光源色 | 昼光色 | 演色性 | Ra80 |
| 色温度 | 6500K | 定格寿命 | 40000時間 |
| 調光機能 | なし | 重量 | 223g |
| 材質 | ガラス、PC、銅 | 付属品 | ダミースターターP型(口金:P21) |
| 入数 | 30本 | ||
| 省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ | |||
| グロースターター器具に工事不要で取り付け可能 | |||
| ボルトフリー対応タイプ | |||
| ※以下の器具には絶対に使用しないでください。 ・調光機能のついた電球器具や回路 〔調光:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可) ・リモコンのついた電球器具 ・誘導灯・非常用照明器具 ・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕 ・人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具 ・表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具 ・密閉型器具や密閉に近い器具 |
|||
| ※以下の環境では絶対に使用しないでください。 ・雨や水滴がかかる場所 ・湿度が高い場所 ・直流電流 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,300 円(税抜)/ 68,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 03:36現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
