品番 : EA758XH-440C
品名 : AC100V/40形 蛍光灯(飛散防止/白色/25本)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FLR40SWMXPRF3 |
---|---|---|---|
種別 | 40形 | 仕様 | 直管・ラピッドスタート形 |
全光束 | 2480lm | 長さ | 1198mm |
光色 | 白色 | ガラス管径 | 32.5mm |
質量 | 253g | 入数 | 25本 |
口金 | G13 | 定格寿命 | 12000時間 |
消費電力 | 40W | 色温度 | 4200K |
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。 | |||
文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめ | |||
万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,400 円(税抜)/ 41,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/19 00:36現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2114ページ |