品番 : EA758XJ-11B
品名 : AC100V/0.7W/E12 電球/LED(ナツメ/クリア)
装飾照明に。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDT1LE12C |
---|---|---|---|
消費電力 | 0.7W | 光色 | 電球色 |
全光束(lm) | 20 | 口金 | E12 |
定格電圧 | 100V | 定格入力電流 | 0.008A |
定格寿命 | 40,000時間 | 色温度 | 2,800K |
サイズ(外径×長さ) | 20×48mm | 重量 | 7.5g |
密閉型器具対応(器具の種類により使用できない場合があります。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/16 08:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2152ページ |