詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XJ-26

品名 : AC100V/0.5W/E12 電球/LED(昼光色)

常夜灯もLEDに。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 LDT1DHE12
消費電力 0.5W 光色 昼光色
全光束 10lm 電圧 100V
定格寿命 40000時間 口金 E12
サイズ φ21×48mm 重量 10g
種別 T形 0.5W
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具にも対応。
追加説明
カタログ価格

825 (税抜)/ 908 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2025/12/17 07:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2117ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top