品番 : EA758XK-71A
品名 : AC100V/9.5W/E26 電球/LED(レフ形/電球色)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | LDR10LHD2 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 9.5W | 光色 | 電球色 |
| 全光束(lm) | 810 | 口金 | E26 |
| 電圧 | 100V | 定格入力電流 | 0.106A |
| 光源 | LED | 色温度 | 2700K |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 周波数 | 50/60Hz |
| サイズ | Φ80×114mm | 重量 | 152g |
| 材質 | ポリカーボネート、PBT、アルミニウム | 演色性 | Ra80 |
| ビーム角 | 120度 | ビーム光束 | 520lm |
| 種別 | 100形相当 | 用途 | スポット照明、ダウンライトに |
| 注意 | ●以下の器具には絶対に使用しないでください。 ・リモコンのついた電球器具 ・誘導灯・非常用照明器具 ・水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具 ・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕 ・人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具 ・電球用以外の調光器のついた器具(蛍光ランプ用調光器付器具など) (このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。) ●次のような調光器と組み合わせて使用しないでください。 ・人感センサー付調光器 ・リモコン式調光器 ・段調光型調光器 ・定格1000W以上の調光器 ・記憶式調光器(あかりのシーンをボタンひとつで再現できる調光器) |
||
| 調光対応タイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2065ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
