品番 : EA758XP-102
品名 : AC100V/4.7W/E26 電球/LED(電球色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDT5L-G/W-4V1 |
|---|---|---|---|
| 口金 | E26口金(直径26mm) | 電圧 | 100V |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 定格消費電力 | 4.7W |
| 定格入力電流 | 0.082A | 光色 | 電球色 |
| 全光束 | 485lm | サイズ | φ37×109(H)mm |
| 重量 | 77g | 材質 | アルミ、ポリカーボネート |
| 配光角 | 290° | 色温度 | 2700K |
| 種別 | 40形相当 | ||
| 白熱電球のように光が広がる全方向タイプで、ダウンライトなどの横方向取り付け器具に最適なLED電球です。 | |||
| 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 | |||
| 断熱材施工器具・密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 17:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
