品番 : EA758XP-103
品名 : AC100V/7.3W/E26 電球/LED(全方向/昼白色)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDT7N-G/W-6V1 |
|---|---|---|---|
| 口金 | E26口金(直径26mm) | 電圧 | 100V |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 定格消費電力 | 7.3W |
| 定格入力電流 | 0.119A | 光色 | 昼白色 |
| 全光束 | 810lm | サイズ | φ37×109(H)mm |
| 重量 | 100g | 材質 | アルミ、ポリカーボネート |
| 配光角 | 290° | 色温度 | 5000K |
| 種別 | 60形相当 | 使用場所 | 屋内用 |
| 白熱電球のように光が広がる全方向タイプで、ダウンライトなどの横方向取り付け器具に最適なLED電球です。 | |||
| 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 | |||
| 断熱材施工器具・密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。) | |||
| 長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 | |||
| ★LED電球の特長★ ・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。 ・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/12/18 16:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2114ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA758XP-102です。
