品番 : EA758XP-109
品名 : AC100V/ 5.0W/E26 電球/LED(電球色/全方向)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDA5L-G/W/D-4V1 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 5.0W | 光色 | 電球色 |
| 全光束(lm) | 485 | 電圧 | 100V |
| 定格寿命 | 40,000時間 | ||
| 口金E26 | |||
| 全方向タイプ(約290°) | |||
| 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) | |||
| リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。 | |||
| 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 | |||
| 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 15:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA758XP-106です。

