品番 : EA758XP-3B
品名 : 10形/330mm 直管形LEDランプ(昼白色)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDG10T・N・4/6V2 |
|---|---|---|---|
| 種別 | 10形 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 4.4W | 発光効率 | 136.4lm/W以上 |
| 全光束 | 600lm | 光色 | 昼白色 |
| 設計寿命 | 40000時間 | 演色性 | 83Ra |
| 全長 | 330mm | ガラス管径 | 25mm |
| 口金サイズ | G13(スタータE:17) | 重量 | 74g |
| グロースターター式器具専用交換ランプ(FL蛍光灯専用) | |||
| キッチンや洗面台等の点灯時間が短い場所での使用にオススメ | |||
| 専用スターター付きなので今お使いの蛍光管からすぐに取り替えられます。 | |||
| スイッチを入れた直後からパッと明るく点灯します。 | |||
| 低消費電力を実現しているので省エネで電気代を節約することができます。 | |||
| 交換時に感電することがない片側給電方式なので、安全に器具の交換が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/12 22:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2063ページ | ||||
代替品
![]() |
|

