品番 : EA758XP-47
品名 : AC100V/11.8W/E26 電球/LED(昼白色)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDA12N-G-10T8 |
|---|---|---|---|
| 光色 | 昼白色 | 電圧 | 100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 11.8W | 入力電流 | 0.215A |
| 全光束(lm) | 1600 | 配光角 | 約220° |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 口金 | E26 |
| 種別 | 100形相当 | エネルギー消費効率 | 135.5lm/W |
| サイズ | φ58×105(H)mm | 重量(g) | 165 |
| 材質 | PC、PPS、真鍮 | 使用場所 | 屋内用 |
| 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球 | |||
| 密閉形器具、断熱材施工器具対応 ※器具の種類によって、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。 ※調光(明るさを調整できる)機能の付いた器具には使用できません。 |
|||
| リビング・ダイニングなどの照明に最適です。 | |||
| 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 | |||
| トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2064ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
