品番 : EA758XP-54D
品名 : AC100V/4.4W/E17 電球/LED(電球色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDA4L-H-E17-4T5 |
|---|---|---|---|
| 口金 | E17(直径17mm) | 光色 | 電球色相当 |
| 定格消費電力 | 4.4W | 全光束 | 約440lm |
| エネルギー消費効率 | 100.0lm/W | 電源 | 100V(50/60Hz共用) |
| 定格入力電流 | 0.077A | サイズ | 外径:35mm 全長:69mm |
| 重量 | 21g | 配光角 | 約120° |
| 定格寿命 | 40000時間 | 種別 | 40形相当 |
| 屋内用、直下タイプ | |||
| トイレや廊下などの照明に最適。 | |||
| 約10年間取り替え不要! (1日10時間、365日使用) |
|||
| 密閉器具にも対応 (※器具の種類によって寸法が合わない、熱がこもる等の要因により使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/28 20:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

