品番 : EA758XP-62C
品名 : AC100V/4.0W/E26 電球/LED(ボ-ル・電球色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDG4L-G-4V4 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 3.9W | 光色 | 電球色相当 |
| 全光束 | 400lm | 口金 | E26 |
| 電源 | AC100V | 定格電流 | 0.070A |
| 設計寿命 | 40,000時間 | サイズ | 直径95×高さ127㎜ |
| 重量 | 114g | 配光角 | 約180° |
| 使用場所 | 屋内用 | 種別 | 40形相当 |
| 約10年間取り替え不要!(1日10時間、365日使用) | |||
| 光が広がる広配光タイプ。リビングやダイニングなどの照明に最適です。 | |||
| 密閉形器具にも対応! ※器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

