品番 : EA758XR-107AH
品名 : AC100V/ 4.4W/E26 電球/LED(電球色)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA4LGSK4F |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 4.4W | 光色 | 電球色 |
| 全光束 | 485lm | 電圧 | 100V |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 周波数 | 50/60Hz共用 |
| 口金 | E26 | 種別 | 40形相当 |
| 定格入力電流 | 0.072A | 色温度 | 2700K |
| 発光効率 | 110.2lm/W | サイズ | 外径:55mm 長さ:98mm |
| 重量 | 66g | ||
| 屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応 (器具の種類によって使用できない場合があります。) |
|||
| シリカ電球同サイズで「広範囲を明るく照らす」LED電球 | |||
| 配光角度約180度 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/19 02:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2115ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
