品番 : EA758XR-110AB
品名 : AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA13LGZ100ESWF |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 12.9W | 光色 | 電球色 |
| 全光束 | 1,520lm | 種別 | 100形相当 |
| 口金 | E26 | 電圧 | 100V |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 周波数 | 50/60Hz共用 |
| 色温度 | 2,700K | サイズ | 外径:60mm 長さ:119mm |
| 重量 | 128g | 定格入力電流 | 0.215A |
| 消費効率 | 117.8lm/W | ||
| 全方向タイプ | |||
| 密閉型器具・屋外器具・断熱材施工器具対応 (器具の種類によって使用できない場合があります。) |
|||
| 約260°の配光角で、全体を明るく照らします。 | |||
| 食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。 | |||
| 色鮮やかRa84 | |||
| 省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,890 円(税抜)/ 6,479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/03 09:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2115ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
