品番 : EA758XR-191A
品名 : AC100V/2.9W/E17 電球/LED(電球色)
廊下・階段・トイレにおすすめのLED電球下方向タイプ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA3LHE17S2 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 2.9W | 光色 | 電球色 |
| 全光束 | 320lm | 種別 | 25形相当 |
| 口金 | E17 | 電圧 | 100V |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 周波数 | 50/60Hz共用 |
| 定格入力電流 | 0.054A | 色温度 | 2700K |
| 消費効率 | 110.3 lm/W | 配光角 | 約140° |
| 重量 | 33g | サイズ | 外径:35mm 長さ:67mm |
| 用途 | ダウンライトやスポットライトに。 | ||
| 高い演色性(Ra80) | |||
| 屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応 (器具の種類によって使用できない場合があります。) |
|||
| ミニクリプトン電球と同等サイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/03 10:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2116ページ | ||||
