品番 : EA758XR-208C
品名 : AC100V/6.7W/E17 電球/LED(昼光色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ネック部分がスリムなミニクリプトン電球同等形状のLED電球広配光タイプ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA7DGE17K60ESW2 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 6.7W | 光色 | 昼光色相当 |
| 全光束(lm) | 760 | 種別 | 60形相当 |
| 口金 | E17 | 周波数 | 50/60Hz共用 |
| 定格電圧 | 100V | 定格入力電流 | 0.120A |
| 発光効率 | 113.4 lm/W | 色温度 | 6500K |
| 寸法 | 外径:40mm 長さ:79mm |
質量 | 52g |
| 定格寿命 | 約40000時間 | 用途 | ダイニング、洗面所、玄関、浴室などに。 |
| 断熱材施工器具対応 | |||
| 密閉型器具対応 (器具の種類によって使用できない場合があります。 屋外での使用は不可。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。) |
|||
| 屋外器具対応 (次の3点を満たすことことを条件とする。) 1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない |
|||
| 色鮮やかRa84 | |||
| 省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性 | |||
| 小形電球、 広配光タイプ(180°) | |||
| ネック部分がスリムなミニクリプトン電球同等形状を実現。 | |||
| コンパクト設計でも配光180度を確保。明るさ広がる広配光。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/07 18:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

