詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XR-361A

品名 : AC100V/4.1W/E26 電球/LED(レフ形・電球色)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 LDR4LWRF4
消費電力 4.1W 光色 電球色
全光束 100lm 口金 E26
電圧 100V 定格寿命 40,000時間
色温度 2700K 中心光度 180cd
種別 40形相当 サイズ 外径:60mm
長さ:100mm
重量 77g
レフ電球サイズ
レフ電球と同じビーム角60度
屋外器具・密閉型器具対応
集光性が高くスポットライトやダウンライトにおすすめです。
「Ra84」の高演色性を実現しました。
追加説明
カタログ価格

3,060 (税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/12/19 03:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2115ページ
ウェブカタログ画像
※画像はEA758XR-361です。
  • ※画像はEA758XR-361です。
  • ランプの用語集

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top