詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XR-371A

品名 : AC100V/9.4W/E26 電球/LED(レフ形・電球色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 LDR9LWRF10
電圧 100V 定格寿命 40,000時間
消費電力 9.4W 光色 電球色
全光束(lm) 400 ビーム角 60度
口金 E26 周波数 50/60Hz共用
定格入力電流 0.157A 色温度 2700K
サイズ 外径:80mm
長さ:125mm
重量 115g
白熱レフ電球サイズなので、器具にすっぽり入ります。
密閉型器具・屋外器具対応
追加説明
カタログ価格

5,550 円(税抜)/ 6,105 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/25 19:29現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA758XR-371B
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top