品番 : EA758XR-526
品名 : AC100V/8.2W/E26 電球/LED(電球色)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA8LCW |
---|---|---|---|
消費電力 | 8.2W | 光色 | 電球色 |
全光束(lm) | 810 | 電圧 | 100V |
定格寿命 | 40000時間 | 口金 | E26 |
種別 | 60形相当 | サイズ | 外径:60mm 長さ:123mm |
重量 | 100g | ||
Ra90の高演色性 | |||
クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。 | |||
屋外器具・密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/14 07:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2150ページ |
拡大