品番 : EA758XY-8E
品名 : AC100V/7.3W/E26 電球/LED(昼白色)
仕様
メーカー | 東芝ライテック(TOSHIBA) | 型番 | LDA7N-G/60W/2 |
---|---|---|---|
サイズ | 55(W)×55(D)×98(H)㎜ | 重量 | 48g |
口金 | E26 | 光色 | 昼白色 |
電圧 | 100V | 消費電力 | 7.3W |
定格寿命 | 40,000時間 | 明るさ | 810lm |
配光角 | 260° | 全長 | 98mm |
外径 | 55mm | 種別 | 60形相当 |
白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がり。 | |||
LED電球に特有のまぶしさ感を低減。 | |||
点灯直後からすぐに明るい。 | |||
発熱量が少ない。 | |||
万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。 | |||
紫外放射がほとんどありません。 | |||
水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。 | |||
密閉形器具対応 | |||
全方向タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/15 12:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2150ページ |