詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XZ-22

品名 : 電球用カバー( 60W以下)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 PG-2
材質 ポリプロピレン サイズ 120(W)×120(D)×145(H)mm
重量 50g ガードタイプ 2つ割れ
使用電球 60Wまで カラー ホワイト
照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定
追加説明
カタログ価格

355 円(税抜)/ 391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/29 04:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2050ページ
ウェブカタログ画像
  • 照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジを締めて固定してください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top