詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XZ-36

品名 : E39→E26 電球用口金変換アダプター

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 B-3926H
口金 オス:E39
メス:E26
定格 6A 300V
重量 87g
口金26mmの電球を、口金39mmの電球ソケットに取り付けるための変換アダプターです。
陶磁器製の為、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
<警告>
ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。
ランプの交換は必ず電源を切ってください。
水のかかる場所では使用しないでください。
分解・改造はしないでください。
追加説明
カタログ価格

1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 17:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1167ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top