詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YA-151B

品名 : [単5x 2本] 乾電池(アルカリ・プレミアム)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 富士通(FUJITSU) 型番 LR1F
種類 単5形 1.5V 入数 2本
サイズ 44×12×90(H)mm 重量 20.7g
使用推奨期限2年
漏液から大切な機器を守る漏液防止構造
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/05 04:52現在)

商品入数 2 販売単位 PK

代替品

EA758YA-5A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top