品番 : EA758YG-302
品名 : [単3]充電器セット(ニッケル水素 単3x4本付)
カタログ訂正
25/10/29 充電可能本数:(正)2本または4本 単3・単4合わせて4本まで、充電器(4本充電時間:(正)6時間)(No.57 9046)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BCR-SC3MH/4S |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 充電器+単3形×4本 | 入力電圧 | AC100-240V 50-60Hz 4W |
| 出力 | DC2.8V | 充電可能本数 | 単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで |
| 充電時間 | 6時間(4本充電時) | 単3形電池 | 電池サイズ:φ14.4×50.4mm 重量:27g 電圧:1.2V 容量:min.1900mAh |
| サイズ | 68×27×108mm | 重量 | 100g |
| 使用温度範囲 | 0~35℃ | ||
| 単3形ニッケル水素電池と充電器のセット | |||
| 使い捨てせずに充電してくり返し使えるので、経済的でエコロジー | |||
| 充電1回あたりの電気代は、4本充電しても約1円 | |||
| 幅広い機器での使用や、充電池をよく使う方、災害時や防災備蓄にもおすすめ | |||
| 充電器は単3形・単4形電池兼用 | |||
| フル充電しておけば1年放置しても約80%の容量を維持。 (※自己放電特性[容量残存率]は電池機種により異なります。また、環境温度が変化することで残存率は変化します。) |
|||
| 乾電池などの充電できない電池や、寿命になった電池がセットされたことを判断して、LEDでお知らせします。 | |||
| 充電器はPSEマーク取得製品です。 | |||
| 充電は簡単3STEP 1.充電器に電池をセットします。 2.電源プラグをコンセントに差し込みます。 3.充電が完了すると、充電表示ランプが消灯します。 |
|||
| 日本製(充電池) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2069ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
