品番 : EA758YK-38
品名 : 21W モバイルソーラー充電器
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | MPA-S01BK |
|---|---|---|---|
| 出力電流 | 2.4A | 最大出力 | 21W |
| 出力電圧 | 5V | コネクタ形状 | USB-Aポート×2 |
| ソーラーパネル種類 | Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセル | ソーラーパネル枚数 | 3枚 |
| ソーラーパネル発電性能 | 最大21W | ソーラーパネル変換効率 | 最大22% |
| 使用温度 | 0~40℃ | 保存温度 | -20~70℃ |
| シートサイズ | 465×285×25mm | 折りたたみサイズ | 150×35×285mm |
| 総重量 | 450g | 材質 | 生地:ポリエステル ソーラーパネル表面:PET |
| カラー | ブラック | 付属品 | USB-A(オス)-Micro-B(オス)ケーブル(約0.5m)、Micro-B(メス)-Type-C(オス)変換アダプタ、取扱説明書 |
| 太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器 | |||
| 防災・アウトドアに最適 | |||
| 持ち運んだり、どこかに設置する際も便利な吊り下げループと持ち手付き | |||
| 3枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことが可能 | |||
| 充電する際に必要なケーブルや機器を収納できる便利なポケット付き | |||
| 従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセルを採用 | |||
| 日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーをケーブルで繋いで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。 ※本製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。蓄電のためご利用の際は、別途ご用意ください。 |
|||
| 合計最大出力2.4AのUSB-A出力ポートを2ポート搭載。機器を2台同時に充電することができます。 ※日光の強さによって、発電量が変化します。また、設置方法や季節、天候、時刻、気温などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。 |
|||
| USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。 | |||
| 防災必要性・安全性・機能性において(一財)防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 | |||
| ※本製品は防水構造ではありません。充電ポート部などに水滴がかかると大変危険ですので、濡らさないよう注意してください。 | |||
| ※iOS用ケーブル及びバッテリーは付属しておりません。ご使用の場合は別途ご用意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 10:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2071ページ | ||||
