詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YK-54

品名 : 20000mAh モバイルバッテリー(AC・USB出力対応)

カタログ訂正

26/08/31 USBポート数:(誤)USB-A×1 (正)USB-A×2 (No.57 1160)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 BTL-RDC16
容量 14.52V/5000mAh(72.6Wh)※3.63V換算値で容量20000mAh 定格入力 DC18V/2A(最大)
USB出力 DC5V/2.4A(2ポート合計最大) AC出力 AC100V 50Hz 65W(最大)
サイズ(W×D×H)mm 98×185×38 重量(g) 800
蓄電時間 約3~4時間 バッテリー リチウムイオン電池
付属品 専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き) プラグ形状 2P※付属ACアダプタ
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
ポート数 AC出力×1、USB-A出力×2、DC入力×1
対応機種 iPhone、タブレット、他
電池残量がわかる4段階LED残量表示を搭載
追加説明
カタログ価格

31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 03:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1874ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top