品番 : EA758YK-603A
品名 : 10000mAh モバイルバッテリー(AC充電器一体型)
AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!USB Power Delivery規格に準拠し、20Wの高出力で対応機器を超高速充電できる、10000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | DE-AC07-10000BK |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1 | 容量 | 10000mAh |
| 対応機種 | iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 | 充電時間 | 約4時間30分 |
| 定格出力電圧 | USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V、USB-Aは5V ※2ポート同時使用時はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5Vに固定 | 定格出力電流 | 最大出力20WAC充電器として使用時:バッテリーとして使用時共にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A、USB-Aは2.4A、2ポート同時使用時は合計3.0A |
| サイズ(W×D×H)mm | 幅約81mm×奥行約34mm×高さ約90mm | 重量(g) | 約275g |
| 付属品 | なし | 定格入力電圧 | AC:100-240V 50/60Hz |
| 定格入力電流 | AC:0.6A | カラー | ブラック |
| くり返し使用回数 | 500回 | 電池種類 | 充電式リチウムイオン電池 |
| AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。 | |||
| 本体に搭載されている電源プラグをコンセントに差し込むことで、本製品を直接充電することができます。 | |||
| 充電している本製品にスマートフォンを接続することで、AC充電器として使用可能です。 |
|||
| 電源プラグ部分には回転させて本体に収納可能なスイングプラグ機構を採用しています。持ち運びに便利です。 | |||
| USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。 | |||
| 本製品とスマートフォンをまとめて充電できる“まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 |
|||
| Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる“低電流モード”を搭載。 | |||
| 本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。 ※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 |
|||
| USB Power Delivery規格に対応し、20Wの高出力で対応機器を超高速充電できます。 |
|||
| ・エレコムモバイルバッテリーは安全稼働を最優先に設計 ・過充電/過放電/短絡(ショート)/過電流を防ぐ「多重保護回路」搭載 ・異常発熱を検知して動作制御する独自の「Thermal Protection」機能 ・国内エンジニアによる設計検証、量産ラインでの全数検査にて品質管理 ・PSE適合/UN38.3準拠(リチウムイオン輸送における重要な国際安全規格)/JBRC正会員 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1874ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
