品番 : EA758YK-605A
品名 : 20400mAh モバイルバッテリ-(超高速充電)
複数機器の充電もこれ1台で安心!67W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20400mAhモバイルバッテリー
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | DE-C72L-20000BK |
|---|---|---|---|
| ポート数 | USB Type-C出力×2 USB-A出力×1 USB Type-C(TM)入力×2 |
バッテリー容量 | 20400mAh |
| 定格入力電圧 | 5V/9V/15V/20V | 定格入力電流 | 3A/3A/3A/3.35A(最大67W) |
| 出力 | 【単独接続時】 USB Type-C1/C2:最大67W(5V3A/9V3A/15V3A/20V3.35A) PPS:最大63W(5-21V/3A) USB-A:最大15W(5V/3A) 【2ポート同時接続時】 USB Type-C1+USB Type-C2:合計最大65W USB Type-C1/C2+USB-A:合計最大60W 【3ポート同時接続時】 合計最大60W |
電池種類 | 充電式リチウムイオン電池 |
| 充電時間 | 約2時間30分 ※USB Power Delivery 67W以上のAC充電器を使用した場合 |
対応機種 | iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器 |
| くり返し使用回数 | 500回 | 使用温度 | 0~40℃ |
| サイズ | 約74.5(W)×31(D)×105(H)mm | 重量 | 約400g |
| カラー | ブラック | 付属品 | USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.5m) |
| USB Power Delivery対応の高速充電モバイルバッテリー | |||
| ACアダプター不要で、複数ポートでパソコンやスマートフォンなどの高速充電が同時にできます。 | |||
| LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。 | |||
| 出張や旅行などでも手軽に持ち運べるコンパクトサイズ | |||
| USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に最適な充電が可能 |
|||
| 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応 ※スマートフォンへ優先的に充電されます。 |
|||
| 接続機器を見分けて最適な充電を行う“おまかせ充電”対応(※USB-Aポートのみ対応) | |||
| Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できる低電流モード(※USB-Aポートのみ対応) | |||
| 24時間温度を監視、制御することでお使いの機器を守るThermal Protection搭載 | |||
| 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計 | |||
| 機内持ち込み可能 ※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 |
|||
| 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準適合 | |||
| 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
