詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YK-607

品名 : 12000mAh モバイルバッテリー(長寿命タイプ)

充電サイクル1000回以上の長寿命と高い安全性を実現する、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用!
USB Power Delivery規格に準拠し、20Wの高出力で対応機器を超高速充電できる、12000mAhモバイルバッテリーです
電気自動車などにも使われる安全性の高い電池により、従来品と比べて発火の危険性が低く、長く安心して使えます

仕様

メーカー エレコム 型番 DE-C39-12000BK
ポート数 USB-A出力×1
USB Type-C入力×1
バッテリー容量 12000mAh
充電時間 約3時間 出力電圧 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V、USB-Aは5V
出力電流 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A サイズ 78(W)×17(D)×159(H)mm
重量 310g 付属品 USBケーブル
(USB Type-C(USB-C)to USB Type-C)
くり返し使用回数 1000回 カラー ブラック
対応機種 iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 コネクタ形状 電源入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
電源出力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1
電池種類 充電式リン酸鉄リチウムイオン電池 電気用品安全法 ○PSE 特定以外の電気用品
USB Power Delivery規格に対応し、20Wの高出力で対応機器を超高速充電できる、12000mAhモバイルバッテリーです。
リン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約2倍の長寿命(約1000サイクル)の電池となっています。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。
接続機器から本製品への給電を防ぐことができる“強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。
本製品(バッテリー容量12000mAh)でスマートフォンを約3.9回充電可能です。 
※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
メーカー従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応しています。
接続機器から本製品への給電を防ぐことができる“強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。
モバイルバッテリー本体を約3時間で充電できます。
※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。
USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。
※USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからの出力を優先し、残りの出力ワット数をUSB-Aポートから出力します。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。
約1000回繰り返し使用可能な充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。
※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
・エレコムモバイルバッテリーは安全稼働を最優先に設計
・過充電/過放電/短絡(ショート)/過電流を防ぐ「多重保護回路」搭載
・異常発熱を検知して動作制御する独自の「Thermal Protection」機能
・国内エンジニアによる設計検証、量産ラインでの全数検査にて品質管理
・PSE適合/UN38.3準拠(リチウムイオン輸送における重要な国際安全規格)/JBRC正会員
・より安全で長寿命な新素材モデル
追加説明
カタログ価格

11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1874ページ
ウェブカタログ画像
  • スマートフォンを約3.9回充電可能
  • モバイルバッテリー本体は約3時間で充電可能
  • スマートフォン・タブレットなどへの充電方法
  • モバイルバッテリーへの充電方法
  • おまかせ充電に対応
  • 強制出力モードを搭載
  • 低電流モードを搭載
  • 安心の回路設計
  • ケーブル付属

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top